• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbrund-Feile mit Heft Hieb 2 150mm

Artikel-Nr.: DRD.MD150EMA
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer DRD.MD150EMA
    EAN / GTIN 3148518600439
    Herstellernummer DRD.MD150EMA
    L-Nummer L60130 6608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Halbrund mit Kreuzhieb
    • Fläche mit Kreuzhieb
    • ergonomisches Kunststoffheft
    • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
    • Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

    Merkmal:

    • E x E1 [mm]: 4,5 x 16,0
    • L [mm]: 150
    • Gewicht in Gramm: 100

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb