• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugset Lichtmaschine, 13-tlg

Artikel-Nr.: DM.APR
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DM.APR
EAN / GTIN 3148519108484
Herstellernummer DM.APR
L-Nummer L60130 9835

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment ″Montage/Demontage der Lichtmaschinen-Riemenscheibe″ - Bits, Steckschlüssel, Verbindungsstück , Kunststoffkoffer, 13-tlg.

Lieferumfang:

  • 2 Bits Torx®: T40 - T50
  • 2 Bits XZN®: M8 - M10
  • 2 Bits Innensechskant: 8 - 10 mm
  • Steckschlüssel, Schraubendreheinsatz Torx® COMBI
  • Steckschlüssel, Schraubendreheinsatz XZN® COMBI
  • 2 Spezialsteckschlüssel zur Montage/Demontage
  • Steckschlüssel, Zwölfkant
  • Verbindungsstück Vierkant - Sechskant
  • Lieferung im Kunststoffkoffer
  • Für die Montage und Demontage der Lichtmaschinen-Riemenscheibe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb