• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelgradmesser 3/4

Artikel-Nr.: DM.370
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer DM.370
    EAN / GTIN 3148510199405
    Herstellernummer DM.370
    L-Nummer L60130 1860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flache Skala zum Ablesen von oben
    • Die Skala auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert stellen und dann bis auf Null anziehen
    • Messteilung 2°
    • Außen- und Innenvierkantantrieb
    • Festpunkt über flexible Verlängerung mit Magnet

    Merkmal:

    • d [mm]: 73
    • L [mm]: 430
    • Vierkant [″]: 3/4
    • Gewicht in Gramm: 550

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb