• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelgradmesser 1/2

Artikel-Nr.: DM.360
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DM.360
EAN / GTIN 3148510199351
Herstellernummer DM.360
L-Nummer L60130 5508

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Skala zum Ablesen von oben
  • Die Skala auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert stellen und dann bis auf Null anziehen
  • Messteilung 2°
  • Außen- und Innenvierkantantrieb
  • Festpunkt über flexible Verlängerung mit Magnet

Merkmal:

  • d [mm]: 63
  • L [mm]: 410
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 350

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb