• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stossdaempfer-Arbeitsplatz

Artikel-Nr.: DLS.400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer DLS.400
EAN / GTIN 3148518433075
Herstellernummer DLS.400
L-Nummer L60130 7337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann die Federspanner U.89M2, U.89H2 aufnehmen
  • Aufnahmen für bis zu 6 Schalensätzen
  • Aufnahme für Schlagschrauber
  • Aufnahme für XL-Modul D.83C
  • Aufnahme für Zuordnungstabelle
  • Haken zur Befestigung eines Drehmomentschlüssels
  • Geringe Standfläche: 590 x 590 mm
  • Höhe geschlossen: 1430 mm (max: 1726 mm)
  • Lieferung mit Bedienungsanleitung und Zuordnungstabelle zu den Fahrzeugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb