• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wagenheber 15-30T

Artikel-Nr.: DL.1530CA
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer DL.1530CA
EAN / GTIN 3662424144738
Herstellernummer DL.1530CA
L-Nummer L60130 10216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Konstruktion
  • Langer, umklappbarer Griff
  • 2 große Räder für mehr Handlichkeit
  • 2 Stufen: 70 // 75 mm
  • Luftsteuerung am Griff
  • Neigbarer Griff, 3 Positionen
  • Mit 2 Erhöhungen Ø 68 (60/120 mm) für eine höhere Anhebung
  • Erfüllt CE-Norm EN 1494-ASME-PASE.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb