• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschluss fuer Bremssentleerung

Artikel-Nr.: DF.20-12A
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
Artikelnummer DF.20-12A
EAN / GTIN 3148517936539
Herstellernummer DF.20-12A
L-Nummer L60130 7430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem Verschluss kann das Entleeren der Brems- bzw. Kupplungsanlage an 90 % der Fahrzeuge durchgeführt werden (u.a. Fernost-Fabrikate, außer Honda)
  • Der Verschluss kann auch zur Entleerung des Kupplungssystems von Lkw eingesetzt werden
  • Das Klauensystem ist von der Vielzahl der Bajonettformen bzw. von den verschiedenen Typen und Gewindedurchmessern unabhängig, mit denen Fahrzeuge ausgestattet sind
  • Funktionsdurchmesser: 35 - 83 mm
  • Erforderlicher lichter Abstand oberhalb des Behälters mindestens: 80 mm
  • Maximaler Arbeitsdruck des Entleerungsgeräts: 3 bar
  • Anschluss über Stecknippel, Typ Rectus Serie 21
  • 90° Drehanschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb