• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelmesser 10° - 170°

Artikel-Nr.: DELA.1880.00
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1880.00
EAN / GTIN 3170332220012
Herstellernummer DELA.1880.00
L-Nummer L60130 944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehärteter Stahl
  • Messteilung in Grad
  • Gradmesser für Innen- und Außenmessungen
  • von 10° bis 170°
  • Ø des Gradmessers: 200 mm
  • Länge des Maßstabs: 400 mm
  • Verstellbares Lineal mit Feststellschraube
  • Gewicht: 420 g

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb