• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel mit Anschlag Klasse II 300x200 mm

Artikel-Nr.: DELA.1257.08
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1257.08
EAN / GTIN 3170332150524
Herstellernummer DELA.1257.08
L-Nummer L60130 2499

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit angesetztem, verschraubtem Anschlag
  • Perfekte Auflage von Nase und Flächen

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 40 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Kilogramm: 1,020

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb