• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Massstab, halbflexibel 1000 mm

Artikel-Nr.: DELA.1056.1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1056.1000
EAN / GTIN 3662424023507
Herstellernummer DELA.1056.1000
L-Nummer L60130 9352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messteilung auf zwei Seiten eingraviert
  • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
  • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blendfrei

Merkmal:

  • L [mm]: 1000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb