• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Massstab, flexibel 500 mm

Artikel-Nr.: DELA.1051.500
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1051.500
EAN / GTIN 3662424023446
Herstellernummer DELA.1051.500
L-Nummer L60130 8855

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messteilung auf zwei Seiten eingraviert
  • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
  • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blendfrei

Merkmal:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 20 x 0,5
  • Gewicht in Gramm: 40,4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb