• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrschneider mit Knarrenfunktion

Artikel-Nr.: DE.8PB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DE.8PB
EAN / GTIN 3148519265675
Herstellernummer DE.8PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise Schneidlinie mit dem Knarrensystem
  • Weniger Kraftaufwand dank der Bewegung der Schraubenklinge
  • Keine Gefahr von Funkenflug oder Beschädigung des unteren Teils des Fahrzeugs
  • Ø 31 bis 65 mm - Rohrstärke bis 3 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1,084

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb