• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

statischer Drehmomentsensor DC 5-Y1, Nennlast 5 Nm

Artikel-Nr.: DC 5-Y1
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DC 5-Y1
EAN / GTIN 4045761248229
Herstellernummer DC 5-Y1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5 % F.S.)
  • RoHS konform
  • Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente
  • Nennkennwert: 1.0~1.5mV/V (je nach Nennlast)
  • Versorgungsspannung max. 10V DC
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Einfache und schnelle Montage
  • Hohe Torsionssteifigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb