• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

statischer Drehmomentsensor DC 200M-Y2, Nennlast 0,2 Nm

Artikel-Nr.: DC 200M-Y2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DC 200M-Y2
Kopieren
EAN / GTIN 4045761248151
Kopieren
Herstellernummer DC 200M-Y2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,3% F.S.)
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente
  • Nennkennwert: 1.0~1.5mV/V (je nach Nennlast)
  • Versorgungsspannung max. 10V DC
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Hohe Torsionssteifigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb