• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

statischer Drehmomentsensor DC 1-Y2, Nennlast 1 Nm

Artikel-Nr.: DC 1-Y2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DC 1-Y2
EAN / GTIN 4045761248144
Herstellernummer DC 1-Y2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,3% F.S.)
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente
  • Nennkennwert: 1.0~1.5mV/V (je nach Nennlast)
  • Versorgungsspannung max. 10V DC
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Hohe Torsionssteifigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb