• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trapezklingen DBK-T

Artikel-Nr.: DBK-T
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DBK-T
EAN / GTIN 4010220030790
Herstellernummer DBK-T
L-Nummer L80060 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle BESSEY Klingen‐Klappmesser
  • SB‐verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 2 3/8 ″
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Inhalt: 10 St.

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb