• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentmessgerät DB 10-3, Messbereich 10 Nm, Ablesbarkeit 0,002 Nm, Interne Messfrequenz 1000 Hz

Artikel-Nr.: DB 10-3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer DB 10-3
    EAN / GTIN 4045761193451
    Herstellernummer DB 10-3
    L-Nummer L40250 1835

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen
    • Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion
    • Lieferumfang: Drehaufnehmer, robuster Tragekoffer, Montageplatte (Modelle mit [Max] ≥ 20 Nm)
    • AUTO-OFF Funktion
    • In beide Drehrichtungen verwendbar
    • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
    • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
    • LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung
    • Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden
    • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
    • Drehaufnehmer-System zur dynamischen Prüfung von Elektro-Schraubern
    • Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive

    Merkmal:

    • Verwendbarer Messbereich: 5–100 % von [Max]
    • Wählbare Einheiten: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Messgenauigkeit: ± 0,5% von [Max]
    • Gesamtabmessungen B×T×H 200×100×50 mm
    • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
    • Überlastschutz: 120% von [Max]
    • Grafik-LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb