• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuchtebestimmer DAB 200-2IR, Wägebereich 200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: DAB 200-2IR
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Materialfeuchte-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DAB 200-2IR
EAN / GTIN 4045761226302
Herstellernummer DAB 200-2IR

Beschreibung

Beschreibung:

  • KERN DAB 200-2: Version mit geringerer Auflösung, wodurch das Abschaltkriterium schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal geeignet für Schnelltests und Stichproben
  • Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
  • Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen
  • Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
  • 50 Probenschalen inklusive
  • Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb