• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuchtebestimmer DAB 100-3IR, Wägebereich 110 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: DAB 100-3IR
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
Produktart Materialfeuchte-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DAB 100-3IR
EAN / GTIN 4045761226319
Herstellernummer DAB 100-3IR
L-Nummer L40250 2701

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
  • Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen
  • Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
  • 50 Probenschalen inklusive
  • Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb