• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentmessgerät DA 1-4, Messbereich 1 Nm, Ablesbarkeit 0,2 mNm, Interne Messfrequenz 1000 Hz

Artikel-Nr.: DA 1-4
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DA 1-4
EAN / GTIN 4045761193406
Herstellernummer DA 1-4
L-Nummer L40250 2767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiert zur Drehmomentprüfung von Flaschen, Gläsern, Verpackungen mit Drehverschluss z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sowie in der Herstellung von Kosmetika wie z.B. Lippenstifte etc
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden
  • In beide Drehrichtungen verwendbar
  • LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung
  • Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen
  • AUTO-OFF Funktion
  • Lieferumfang: vier Flaschenhalter mit Gummimantel, robuster Tragekoffer
  • Quick-Pin System: Die vier Flaschenhalterungen (Halter) werden hier zeitsparend gesteckt anstatt geschraubt. Dies erlaubt eine schnellere Umkonfiguration auf andere Flaschengrößen
  • Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion
  • Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive

Merkmal:

  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Verwendbarer Messbereich: 5–100 % von [Max]
  • Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h
  • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
  • Wählbare Einheiten: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Messgenauigkeit: ± 0,5% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 250×160×60 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb