• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushalts- und Nähschere D840-180

Artikel-Nr.: D840-180
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D840-180
EAN / GTIN 4010220002629
Herstellernummer D840-180
L-Nummer L80050 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komplett vernickelt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Gesamtlänge: 7 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, vernickelt
    • Verbindungselemente aus Stahl, vernickelt
  • Schnittlänge: 3 ″
  • Schnittlänge: 77 mm

Verwendung:

  • DIY
  • Haushalt
  • Auch zuhause schneiden wie die Profis

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb