• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabile Combi-Schere gerade D52-2

Artikel-Nr.: D52-2
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D52-2
EAN / GTIN 4010220031971
Herstellernummer D52-2
L-Nummer L80030 437

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet für hohe Stabilität Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Sandgestrahlte, verchromte Klingen zum Schutz vor Korrosion Schneidet bis zu 0,6 mm dicken kaltgewalzten Stahl SB-verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Gesamtlänge: 8 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, vernickelt
    • Verbindungselemente aus Stahl, vernickelt
  • Schnittlänge: 2 3/16 ″
  • Schnittlänge: 53 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zimmerei und Holzbau
  • Trockenbau
  • Haushalt
  • Camping und Reisen
  • Spenglerarbeiten
  • Das universell einsetzbare MULTI-Talent

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Die Schere muss regelmäßig an der Schraubenverbindung und an den Innenseiten der Klinge geölt werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb