• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Schere D49-2

Artikel-Nr.: D49-2
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D49-2
EAN / GTIN 4010220030158
Herstellernummer D49-2
L-Nummer L80030 461

Beschreibung

Beschreibung:

  • ERGO‐Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser
  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • SB‐verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 165 mm
  • Gesamtlänge: 6 1/2 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit 2-Komponenten-Kunststoff umspritzt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Trockenbau
  • Haushalt
  • Das universell einsetzbare MULTI-Talent

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb