• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Schere gerade D48

Artikel-Nr.: D48
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer D48
    EAN / GTIN 4010220024522
    Herstellernummer D48
    L-Nummer L80080 31

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
    • Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
    • SB-verpackt

    Merkmal:

    • Gesamtlänge: 190 mm
    • Gesamtlänge: 7 1/2 ″
    • Material / Oberfläche:
      • Klingen aus rostfreiem Edelstahl Kunststoff umspritzt
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
    • Schnittlänge: 1 5/8 ″
    • Schnittlänge: 42 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Rohbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Trockenbau
    • Zimmerei und Holzbau
    • Haushalt
    • Camping und Reisen
    • Das universell einsetzbare MULTI-Talent

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
      • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
      • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
      • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
      • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
      • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
      • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb