• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohr-Einziehzange D36

Artikel-Nr.: D36
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D36
EAN / GTIN 4010220002407
Herstellernummer D36
L-Nummer L80060 5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch 3 Unter‐ und 2 Oberbacken schnelles und rationelles Arbeiten
  • Selbstöffnend
  • Komplett verzinkt
  • PVC‐beschichtete Griffe
  • Maultiefe 28 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 10 ″
  • Gesamtlänge: 250 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb