• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Falzzange 90° gebogen D35-60

Artikel-Nr.: D35-60
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D35-60
EAN / GTIN 4010220003183
Herstellernummer D35-60
L-Nummer L80050 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • Schwarz pulverbeschichtet
  • Mindestmaultiefe gerade 60 mm
  • Mindestmaultiefe gebogen 50 mm

Merkmal:

  • Ausführung Gewerbe: durchgesteckt
  • Form: 90° gebogen
  • Gesamtlänge: 10 ″
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden beschichtet
  • Maulbreite: 60 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen