• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Falzzange D335

Artikel-Nr.: D335
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D335
EAN / GTIN 9002793211398
Herstellernummer D335
L-Nummer L80050 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • Brüniert
  • PVC-beschichtete Griffe
  • Maultiefe 65 mm

Merkmal:

  • Ausführung Gewerbe: aufgelegt
  • Form: gerade
  • Gesamtlänge: 11 ″
  • Gesamtlänge: 280 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden PVC-beschichtet
  • Maulbreite: 60 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb