• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Falzzange gerade D331-80

Artikel-Nr.: D331-80
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer D331-80
    EAN / GTIN 9002793006147
    Herstellernummer D331-80

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
    • Schwarz pulverbeschichtet
    • Mindestmaultiefe gerade 60 mm
    • Mindestmaultiefe gebogen 50 mm

    Merkmal:

    • Ausführung Gewerbe: aufgelegt
    • Form: gerade
    • Gesamtlänge: 12 3/4 ″
    • Gesamtlänge: 320 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden beschichtet
    • Maulbreite: 80 mm

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Spenglerarbeiten
    • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
      • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
      • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
      • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
      • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Gewerbe regelmäßig ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb