• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere HSS-TiN D27AHL-TIN

Artikel-Nr.: D27AHL-TIN
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D27AHL-TIN
EAN / GTIN 4010220002124
Herstellernummer D27AHL-TIN
L-Nummer L80030 389

Beschreibung

Beschreibung:

  • Scherenkopf TiN‐beschichtet für noch höhere Standzeit auch bei harten Materialien
  • Eingesetzte Schneiden aus HSS
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • Rechts‐ oder linksschneidend lieferbar

Merkmal:

  • Blechdicke (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Gesamtlänge: 10 1/4 ″
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherengriffe aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Blechteil
    • Scherenkopf aus geschmiedetem Stahl mit HSS EInsatz, spezielle TIN Beschichtung
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert
  • Schnittlänge: 1 5/16 ″
  • Schnittlänge: 33 mm
  • Standzeit: +++++

Vorteil:

Längere Standzeiten
  • Die Scherenköpfe sind im Gesenk geschmiedet und vergütet. Die eingesetzten Schneiden aus HSS garantieren Ihnen deutlich längere Standzeiten als herkömmliche Schneiden. Das macht sich u.a. bei der Bearbeitung hochfester Materialien bemerkbar.
Doppelte Hebelübersetzung
  • Ihr Kraftaufwand wird durch die doppelte Hebelübersetzung spürbar reduziert. Gleichzeitig wird die Schneidleistung dadurch deutlich erhöht.
Ergonomischer Griff
  • Die Weichstoffeinlage und die Kunststoffummantelung sorgen dafür, dass der ergonomisch geformte Griff hervorragend in der Hand liegt und besonders griffig ist.

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Für jede Anwendung die beste Lösung

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen)
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
    • Rostige oder verkratzt Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen
    • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb