• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Bandeisenschere mit Hebelübersetzung D123S-SB

Artikel-Nr.: D123S-SB
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D123S-SB
EAN / GTIN 4010220031018
Herstellernummer D123S-SB
L-Nummer L80050 29

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einhändige Bedienung mit wenig Kraftaufwand dank doppelter Hebelübersetzung
  • Kein Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang dank Niederhalter
  • Leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband
  • Einsatz sogar bei gehärteten Stahlbändern (560 N/mm²) mit Bandbreite bis 32 mm, Bandstärke bis 1 mm
  • Induktiv gehärtete Schneide für lange Lebensdauer
  • ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 10 1/4 ″
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenkopf aus geschmiedetem Stahl, brüniert
    • Scherengriffe aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Blechteil
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert
  • Schnittlänge: 1 1/2 ″
  • Schnittlänge: 38 mm

Vorteil:

Vergüteter Scherenkopf
  • Der vergütete Scherenkopf aus Feinguss schneidet Stahlbänder bis zu 32 x 1 mm. Die Schneide ist induktiv gehärtet für eine lange Lebensdauer.
Niederhalter
  • Der Niederhalter aus Polymerwerkstoff verhindert das Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang. Für Ihre Sicherheit.
Doppelte Hebelübersetzung
  • Ihr Kraftaufwand wird durch die doppelte Hebelübersetzung spürbar reduziert. Gleichzeitig wird die Schneidleistung dadurch deutlich erhöht.
Ergonomischer Griff
  • Die Weichstoffeinlage und die Kunststoffummantelung sorgen dafür, dass der ergonomisch geformte Griff hervorragend in der Hand liegt und besonders griffig ist.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • Metallbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Trockenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Spenglerarbeiten
  • Einhändig kräftige Stahlbänder schneiden

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
    • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb