• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pelikan-Schere D118-350

Artikel-Nr.: D118-350
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D118-350
EAN / GTIN 4010220001400
Herstellernummer D118-350
L-Nummer L80080 15

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für lange gerade und durchlaufende Schnitte
  • Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln
  • D218 – Griffe lackiert
  • D118 – Griffe PVC-getaucht
  • Rechtsschneidend (oder in der Abmessung 300 mm auch linksschneidend) lieferbar

Merkmal:

  • Blechdicke (600 N/mm²): 1 mm
  • Gesamtlänge: 14 ″
  • Gesamtlänge: 350 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden beschichtet
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
  • Schnittlänge: 2 9/16 ″
  • Schnittlänge: 65 mm
  • Standzeit: +

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Trockenbau
  • Der stabile Alleskönner

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen)
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
    • Rostige oder verkratzt Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen
    • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb