• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere D116-260L-SB

Artikel-Nr.: D116-260L-SB
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer D116-260L-SB
    EAN / GTIN 4010220024881
    Herstellernummer D116-260L-SB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
    • D216 – Griffe lackiert
    • D116 – Griffe PVC-getaucht
    • Rechts- oder linksschneidend lieferbar

    Merkmal:

    • Blechdicke (600 N/mm²): 1 mm
    • Gesamtlänge: 10 1/4 ″
    • Gesamtlänge: 260 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden beschichtet
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt
    • Schnittlänge: 1 3/16 ″
    • Schnittlänge: 30 mm
    • Standzeit: +

    Vorteil:

    Geschmiedeter Scherenkopf und Griff
    • Scherenkopf und Griff sind aus einem Stück und im Gesenk geschmiedet. Das macht sie so robust und zuverlässig.
    Induktiv gehärtete Schneiden
    • Die induktiv gehärteten Schneiden garantieren eine hohe Lebensdauer und ein optimales Schneidergebnis.
    Nachstellbare Gewerbeverschraubung
    • Nach dem Nachschleifen lassen sich sämtliche Normalblechscheren ganz bequem wieder einstellen.

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Spenglerarbeiten
    • Der stabile Alleskönner

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
      • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
      • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
      • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
      • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
      • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
      • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen)
      • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
      • Rostige oder verkratzt Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen
      • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb