• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarnetz detektierbar (Pk 2800) Weiß

Artikel-Nr.: D102WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D102WHR
EAN / GTIN 5036108906618
Herstellernummer D102WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Elsatisches Kopfband, platzsparend und effizient verpackt. D102 Haarnetze werden in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, z. B. in der Lebensmittelverarbeitung oder im Labor. Hergestellt aus gesponnenem Polypropylen mit einem metalldetektierbaren Streifen über der Krone, kann dieses Netz leicht von einem Metalldetektor erkannt werden.

Merkmal:

  • Elastisches Band für einfache Anpassung
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polypropylen
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polypropylen
Gewicht der Hülle gm: 10
Gewicht der Hülle oz: 0.35

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb