• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINWEG-HAARNETZ AUS PP (PK3000) Weiß

Artikel-Nr.: D100WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D100WHR
EAN / GTIN 5036108175475
Herstellernummer D100WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Gefaltet für effiziente Lagerung verfügt das Haarnetz über einen Gummizug.Dieses Haarnetz wird vielfältig eingesetzt. Unter anderem in der Lebensmittelindustrie und Laboren. Hergestellt aus Polypropylen mit doppelter Naht.

Merkmal:

  • Elastisches Band für einen bequemen Sitz
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polypropylen
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polypropylen
Gewicht der Hülle gm: 10
Gewicht der Hülle oz: 0.35

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb