• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel mit grossem Querschnitt 740mm

Artikel-Nr.: D.3-30
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
Produktart Wartungseinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D.3-30
EAN / GTIN 3148510179759
Herstellernummer D.3-30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
  • Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

Merkmal:

  • d [″]: 5/8
  • L [mm]: 915
  • L1 [mm]: 740
  • Gewicht in Kilogramm: 1,710

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb