• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel mit grossem Querschnitt 610mm

Artikel-Nr.: D.3-24
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
Produktart Wartungseinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D.3-24
EAN / GTIN 3148510179742
Herstellernummer D.3-24
L-Nummer L60130 3863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
  • Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

Merkmal:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 787
  • L1 [mm]: 610
  • Gewicht in Kilogramm: 1,030

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb