• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel mit grossem Querschnitt 305mm

Artikel-Nr.: D.3-12
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
Produktart Wartungseinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D.3-12
EAN / GTIN 3148510179728
Herstellernummer D.3-12
L-Nummer L60130 1249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
  • Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

Merkmal:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • Gewicht in Kilogramm: 0,345