• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CXB 6K2NM, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: CXB 6K2NM
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CXB 6K2NM
EAN / GTIN 4045761162709
Herstellernummer CXB 6K2NM
L-Nummer L40250 1291

Beschreibung

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 300×225 mm
  • Abmessungen Gehäuse B×T×H, 300×330×110 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb