• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Kühlweste Orange L/XL

Artikel-Nr.: CV02ORRL/XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CV02ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108311972
Herstellernummer CV02ORRL/XL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Weste ist aus einem Material speziell für die Körperkühlung gefertigt. Diese Konstruktion soll den schädlichen Auswirkungen von Hitzestress entgegenwirken. Diese Weste senkt die Körpertemperatur und kann innerhalb von Minuten wieder abgekühlt werden, was eine stundenlange Kühlung ermöglicht, ohne die Mobilität zu beeinträchtigen. Die Passform dieser Weste ist so konzipiert, dass sie die Taille frei lässt und das Sitzen und Stehen erleichtert.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Bleistifttasche
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Trikot
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Trikot
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Füllung Stoff: Bambusgarn mit PVA-Beschichtung
Zusammensetzung der Füllung: Bambusgarn mit PVA-Beschichtung
Gewicht der Hülle gm: 120
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 330
Gewicht der Füllung oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb