• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT AHR7 SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPE Grau

Artikel-Nr.: CT90GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT90GRR
EAN / GTIN 5036108321933
Herstellernummer CT90GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Mit maximalem Schnittschutz der Stufe F bietet der CT90 Sleeve außergewöhnlichen Schutz für den Unterarm bei Arbeiten mit hohem Schnittrisiko. Entwickelt unter Verwendung von Materialien, die frei von Glas- und Stahlfasern sind, um Hautreizungen zu vermeiden, ohne dabei Kompromisse beim Schutz einzugehen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • 35 cm schnittbeständige Stulpe
  • Frei von Glas- und Metallfasern
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Verkauf pro Stück
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A8
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Polyester; Gummi; Gummi;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb