• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT AHR7 NITRILSCHAUM-Schnittschutzhandschuh Grau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: CT69G8RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT69G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321926
Herstellernummer CT69G8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der CT69 ist aus hochwertigen Materialien und Techniken gefertigt und bietet den höchsten Schnittschutz, Schnittschutzstufe F. Dieser Handschuh ist ideal für empfindliche Haut, da er frei von Glas- und Stahlfasern ist und somit Hautreizungen vermeidet. Beschichtet mit Nitrilschaum für ausgezeichnete Fingerfertigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Frei von Glas- und Metallfasern
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A8
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Polyester; Gummi;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb