• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT Schnittschutzklasse E15 Nitril Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: CT65G8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT65G8RL
EAN / GTIN 5036108321759
Herstellernummer CT65G8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser erstklassige Schnittschutzhandschuh ist frei von Glas- oder Stahlfasern und bietet außergewöhnlichen Schutz der Schnittschutzklasse E. Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Das nahtlose, atmungsaktive Innenfutter mit einer Stärke von 15 Gauge gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit des Trägers.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Frei von Glas- und Metallfasern
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Verbesserte Leistung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A5
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.
  • UKCA gekennzeichnet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb