• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT Cut D18 Nitril Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: CT46G8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT46G8RL
EAN / GTIN 5036108411689
Herstellernummer CT46G8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der neue Cut D Handschuh mit 18 Gauge bietet unübertroffenen Aufprallschutz. Er wurde für Situationen mit geringer Aufprallenergie entwickelt und bietet Schutz vor eventuellen Gefahrensituationen. Mit seiner Schnittschutzklasse D bietet dieser Handschuh zuverlässigen Schutz, ohne die Fingerfertigkeit zu beeinträchtigen. Erleben Sie die reibungslose Interaktion mit Touchscreen-Geräten, da dieser Handschuh vollständig kompatibel ist. Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Dieser Handschuh definiert den Komfort neu, denn er wird ohne Glas- und Stahlfasern hergestellt, wodurch Hautreizungen minimiert werden.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
  • Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Nylon; PVC; Gummi; Elasthan; UHMWPE
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb