• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT Cut D18 Nitril Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: CT45G8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT45G8RL
EAN / GTIN 5036108321698
Herstellernummer CT45G8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Premium-Schnittschutzhandschuh CT45 bietet einen außergewöhnlichen Schnittschutz der Stufe D ohne Verwendung von Glas- oder Stahlfasern. Der CT45 ist mit Nitrilschaum beschichtet und bietet hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen. Das 100 % atmungsaktive, nahtlose Innenfutter bietet dem Träger einen hervorragenden Tragekomfort.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Frei von Glas- und Metallfasern
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Verbesserte Leistung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.
  • UKCA gekennzeichnet
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb