• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT Schnitt C18 Nitril Grau/Schwarz S

Artikel-Nr.: CT32G8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT32G8RS
EAN / GTIN 5036108321964
Herstellernummer CT32G8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser atmungsaktive, nahtlose Innenhandschuh mit 18 Gauge bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Komfort und Schnittschutz der Stufe C. Die Mikro-Nitrilschaum-Technologie erhöht den Komfort und trägt dazu bei, die Ermüdung der Hände zu verringern. Die ideale Wahl für die präzise Handhabung in trockenen Umgebungen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Frei von Glas- und Metallfasern
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb