• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CT Schnittschutz C 21 Nitril-Handschuhe Grau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: CT21G8RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT21G8RXL
EAN / GTIN 5036108406098
Herstellernummer CT21G8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der 21 Gauge Schnittschutz C Handschuh, ist frei von Glas- und Stahlfasern für hervorragenden Komfort bei langen Tragezeiten. Das ultradünne Material bietet unvergleichliches Fingerspitzengefühl und ein Gefühl wie eine zweite Haut für Präzision und Kontrolle bei komplexen Aufgaben. Dieser Handschuh bietet die perfekte Kombination aus Sicherheit, Komfort und Präzision für alle, die höchste Ansprüche an die Sicherheit ihrer Hände stellen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Strickstärke 21 Liner für zusätzliche Feinfühligkeit
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
  • Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: DyUltra™; Nylon; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: DyUltra™ ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb