• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallring mit 2 Karabinerhaken SLS

Artikel-Nr.: CT-ACC2M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT-ACC2M
EAN / GTIN 3662424027406
Herstellernummer CT-ACC2M
L-Nummer L60130 9676

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehörteile für Gürtel der Reihe FACOM SLS
  • Lieferung mit 2 Karabinerhaken aus Edelstahl, 60 mm, mit Verriegelungsschraube. Die 2 Karabinerhaken sind mit dem D-förmigen Ring verbunden
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Schlaufenhöhe: 50 mm
  • Innenbreite des D-förmigen Rings: 50 mm
  • Innenhöhe des D-förmigen Rings: 40 mm
  • Zulässige Nennlast: 4 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb