• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CT 7500-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 7500 kg

Artikel-Nr.: CT 7500-3Q1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CT 7500-3Q1
    EAN / GTIN 4045761222250
    Herstellernummer CT 7500-3Q1
    L-Nummer L40250 3371

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
    • CE und RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
    • Rostfreier Stahl
    • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
    • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
    • 6-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 2 mV/V
    • Hinweis: EX-Ausführung auf Anfrage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb