• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CT 5000-3P2, OIML Klasse C3, Wägebereich 5000 kg

Artikel-Nr.: CT 5000-3P2
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CT 5000-3P2
EAN / GTIN 4045761225626
Herstellernummer CT 5000-3P2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Vernickelter Stahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 3 mV/V
  • Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb