• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CT 500-3P2, OIML Klasse C3, Wägebereich 500 kg

Artikel-Nr.: CT 500-3P2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CT 500-3P2
    EAN / GTIN 4045761222618
    Herstellernummer CT 500-3P2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
    • CE und RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
    • Vernickelter Stahl
    • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
    • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
    • 4-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 3 mV/V
    • Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb